Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Welding spray Plus
Biological welding protection spray for aluminium, structural steel, non-ferrous metals, stainless steel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zabraňuje připečení strusky při svařování na nerezové oceli, oceli a dalších kovech a na hrotech svařovacích hořáků
Přispívá k optimálním výsledkům při sváření. Zabraňuje vzniku koroze
Chladicí účinek
Při svařování nerezové oceli dochází k omezení barevných změn
Neobsahuje silikon
Negativně neovlivňuje následné úpravy, jako je např. lakování
Obsah se shoduje s přírodními látkami
- Neobsahuje uhlovodíky a jiná rozpouštědla
- Tenký film působí současně jako dočasná ochrana proti korozi
Zbytky svařovacího spreje lze snadno odstranit
Následně umožňuje snadné pozinkování a lakování
Uvolňovací prostředky je nutno vždy nanášet v omezeném rozsahu. To je nezbytné k tomu, aby se netvořily póry v materiálu svaru a vodíková prasknutí v jemné oceli a pod kritickým napětím. Před pozinkováním je nutné důkladně odstranit zbytky svařovacího spreje na obrobcích pomocí účinného montážního čističe nebo vysokotlakého čističe.
- Svařování nerezové oceli, oceli a dalších kovů
- Ochrana svařovacích hrotů a příslušenství pro svařování
- Konstrukce vozidel, speciální konstrukce, ocelové konstrukce, konstrukce kontejnerů a kotlů, konstrukce jeřábů, automobilový a dodavatelský průmysl a další kovozpracující průmysl
- Pro laserové řezání: Zabraňuje tvorbě strusky tam, kde laser proniká materiálem. Stopy prášku na vnitřní straně lze snadněji odstranit. Řezné hrany jsou čisté a není nutné provádět žádné další úpravy
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!