Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Welding Outfit Back-Pressure Valve
For connection to pressure reducer model GVX 10
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sauerstoff:
- P1 = 5 bar
- P2 = 3,5 bar
= 24 m3/h Durchsatz
Brenngas:
- P1 = 1,5 bar
- P2 = 0,9 bar
= 6,5 m3/h Durchsatz
Gesetzlich vorgeschriebene jährliche Prüfung von Gebrauchsstellenvorlagen gemäß BGV D1, § 49
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!