- Universalelektrode für Reparatur und Wartung
- Ausgezeichnete Rissfestigkeit
- Für starre und belastete Verbindungen
Klassifikation:
- AWS A 5.4: E312-16
- EN ISO 3581-A: E 29 9 R
Mechanische Eigenschaften:
- Zugfestigkeit: 760-800 N/mm2
- Streckgrenze: 590 N/mm2
- A5-Längenänderung: > 20 %
- Charpy-Schlagzähigkeit bei +20 °C: ≈ 40
- Härte: >200 HB
Zum Verbinden von artverschiedenen und schwer zu schweißenden Stählen, z. B. Stahl (Eisen) mit Edelstahl. Wiederaufladung für Oxidation, metallischen und mineralischen Abrieb, Korrosion und Erosion. Zum Erzeugen einer Pufferschicht für harte Ablagerungen
Zur Verwendung bei Gleichstrom mit Anschluss der Zange am Pluspol (+) oder bei Wechselstrom mit einer Leerlaufspannung von mind. 60 V
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!