Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Drop-in anchor W-ED/S
Female thread anchor with metric thread for economical anchoring in concrete, zinc-plated steel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Malá hloubka vývrtu
- Vysoká nosnost
- Vizuální kontrola nastavení a ochrana rukou při montáži pomocí označovacího/rozpěrného nástroje
- Nástroj pro mechanické nastavení urychluje a usnadňuje instalaci
- Okamžité zatížení – bez čekání
- Připevněné díly lze kdykoli znovu demontovat
- Připevněný díl lze ukotvit pomocí upevňovacího šroubu nebo závitové tyče
- Montáž nevyžaduje krouticí moment
- Dorazový bit s odnímatelným rozpěrným nástrojem urychluje a usnadňuje instalaci. Díky shodným vyvrtaným otvorům je montáž ještě bezpečnější.
- ETA-02/0044 pro individuální upevňovací bod, varianta 7, beton bez trhlin
- ETA-05/0120 pro kotvy v redundantním nestrukturálním systému, beton s trhlinami i bez trhlin, M6–M16
- Požární odolnost: F30, F60, F90 a F120; přímé působení plamene podle DIN 4102-2:1977-09 (UTTC – rovnoměrná teplotní časová křivka)
- Požární odolnost: R30, R60, R90 a R120; TR020 (obsaženo v ETA-05/0120)
Zatloukací kotva W-ED/A4 viz [13.2]
Zatloukací kotva W-ED, M12 (pro vrtací korunky) a W-ED, DW15, viz [13.3]
Individuální upevňovací bod: Beton normální hmotnosti C20/25 až C50/60 (beton bez trhlin)
Kotvy v nestrukturálním redundantním systému: Ukotvení nenosných systémů (M6–M16, beton s trhlinami i bez trhlin)
Např. závitové tyče, kovové konstrukce, kovové profily, mříže, kabelová vedení, potrubí, montážní kolejnice atd.
Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen (bez certifikátu)
Lze používat pouze v suchých interiérech
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!