Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
WATER PUMP PLIER REDSTRIPE
Self-clamping water pump pliers featuring push-button adjustment for effortless operation, enhanced grip for various shapes, and added durability for demanding task
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Norma: DIN ISO 8976
Chrom-vanadová ocel
Chrom-vanadová slitina (směs dvou či více kovů) zvyšuje odolnost proti korozi a poskytuje dodatečnou pevnost a tvrdost v náročných
Vícestupňové kalení v olejoi
Pro zvýšenou houževnatost
Provedení s uzavřeným kloubem
Poskytuje stabilní úchop
Upnutí bez posuvu
Žebrované provedení čelisti: těsný úchop, trvanlivý
Tlačítko zámku
Tlačítko závěsu s pružinou se bezpečně uzamkne na místě, aniž by se nechtěně nastavilo
19 poloh
Vysoce přesné uzavření ve srovnání s obvyklým nastavením 7 nebo 9 poloh u konkurence
Univerzální čelist
Lze použít na širokou škálu tvarů, které jsou vhodné pro více pracovních prostředí
Dvoudílná (2K) chemicky odolná rukojeť
Měkčená směs polypropylenu (PP) a termoplastické pryže (TPR) umožňuje úchop i s mastnýma rukama
• Vyvarujte se čištění kabelu rozpouštědly nebo chemikáliemi, které by poškodily materiál.
• Nikdy neprovádějte opravy s elektrickou páskou na kabelech, která se může poškodit a způsobit úraz.
• Nikdy nepoužívejte kleště s poškozenou rukojetí; vyměňte je za nové.
• Nástroj s NEIZOLOVANÝM kabelem.
• Kleště nikdy nepoužívejte jako kladivo k úderu, aby nedošlo k vytvoření vůle mezi díly a vychýlení čelistí.
• Nepoužívejte kleště k utahování a povolování matic nebo šroubů; hrozilo by jejich poškození.
• Kleště nikdy nepoužívejte pro elektrické zásuvky napájené ze sítě.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!