Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Hygienic wall bracket, Hi-Flex
Hygienic wall bracket, Hi-Flex - 1
Hygienic wall bracket, Hi-Flex - 2
Hygienic wall bracket, Hi-Flex - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hygienic wall bracket, Hi-Flex

Flexible and safe storage of cleaning equipment and utensils

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Die hygienische Wandhalterung bietet eine flexible Lösung für die Aufbewahrung Ihrer Reinigungsgeräte


  • Geräte sind einfacher und schneller zu finden, so lassen sich Nachweise für Auditoren über die Pflege und Kontrolle der Geräte einfach erbringen

  • An das Gummi-Clip-Modul kann man Produkte mit einem Durchmesser von 28-33 mm platzieren

  • Das Hakenmodul ist ausgelegt für Produkte mit einem Gewicht von bis zu 3 kg

  • Das Wandhalterungssystem 420 mm wird mit 3 Gummi-Clip-Modulen und 2 Hakenmodulen geliefert

  • Einfache und schnelle Installation - Module und Schienen lassen sich zur Reinigung oder zum Austausch leicht zerlegen

  • Hohe Haltbarkeit - Die Lebensdauer der Geräte wird durch das Minimieren von Beschädigungen verlängert

  • Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination (Mikroben, Allergene usw.)


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)

  • FDA konforme Rohstoffe

  • Phthalatfrei