Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Masonry connectors/flat tie rod stainless steel, material no. 1.4401, 1.4571, 1.4362 in line with DIN 17440
For connecting masonry walls using the butt joint method
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Bauaufsichtliche Zulassung Z-17.1-711
Nur im waagrechten Einbau zugelassen.
Beachten Sie unbedingt die Bemessungs- und Verarbeitungshinweise in der Zulassung.
- Mauerverbinder muss vollständig in die Fuge eingebettet werden. Verbinder dazu in halber Fugenhöhe einlegen und Oberseite mit Mörtel bedecken
- Mindestfugendicke 2 mm (bei Mauerwerk im Dünnbettverfahren)
- Rechtwinklig zwischen Stirnflächen der miteinander zu verbindenden Wände einbauen
- Stoßfugen zwischen quer zueinander verlaufenden Wänden sind stets über die Wanddicke zu vermörteln
- Mindesteinbindelänge: 140 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!