Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Masonry connectors/flat tie rod stainless steel, material no. 1.4401, 1.4571, 1.4362 in line with DIN 17440
For connecting masonry walls using the butt joint method
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Všeobecné stavebně-technické schválení Z-17.1-711
Schváleno pouze pro horizontální instalaci.
Je naprosto nezbytné řídit se informacemi pro výpočet a zpracování uvedenými ve schválení.
- Spojky do zdiva musejí být zcela zapuštěny do spoje. Pro tento účel zasuňte spojku do poloviny kloubu a horní část zakryjte maltou
- Minimální tloušťka spoje 2 mm (pro zdivo vyrobené metodou tenkého lůžka)
- Nainstalujte kolmo mezi koncové plochy spojených stěn
- Spoje mezi stěnami, které běží v různých úhlech, vyžadují, aby byla malta vždy nanesena po celé tloušťce stěny
- Minimální délka spoje: 140 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!