Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wall chaser MSF 40
Extremely powerful wall slitting cutter with 1900 W motor, including two diamond cutting discs 125 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schneller und kraftvoller Arbeitsfortschritt
Dank eines extrem leistungsstarken 1.900 W Antrieb mit Rutschkopplung wird ein schneller und kraftvoller Arbeitsfortschritt erzeugt.
Werkzeuglose Tiefeneinstellung
Klemmhebel führt zu einfacher, werkzeugloser Tiefeinstellung und spart Zeit.
Hohe Robustheit und Antistatik
Die Haube aus Aluguss sorgt für eine hohe Robustheit sowie Antistatik.
Hohe Ergonomie und gutes Handling
Der Spaten- und Bügelgriff sorgt für eine hohe Ergonomie und optimales Handling bei horizontalen und vertikalen Arbeiten. Unterstützend kann der Schalter arretiert werden, wodurch die Arbeit noch komfortabler ist.
Genaues Arbeiten
Zusätzliche Rollen stützen seitliche Kippmomente und erleichtern die genaue Führung der Maschine
Wiederanlaufschutz
Der Wiederanlaufschutz verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen nach einer Stromunterbrechung
Gesundheitsschädliche Stäube (z. B. Quarzstaub) müssen von einem Sauger mit der Staubklasse M Zulassung abgesaugt werden. Der Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 40-M automatic, Art.-Nr. 07011430, ist für diese Stäube geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!