Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Wall chaser MSF 40
Extremely powerful wall slitting cutter with 1900 W motor, including two diamond cutting discs 125 mm
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rychlý a výkonný postup práce
Mimořádně výkonný pohon 1 900 W s kluznou spojkou poskytuje rychlý a výkonný postup práce.
Nastavení hloubky bez použití nářadí
Upínací páka umožňující snadné nastavení hloubky bez použití nářadí šetří čas.
Velmi robustní a antistatické provedení
Kryt z litého hliníku zajišťuje vysokou úroveň odolnosti a ochranu proti statické elektřině.
Vysoce ergonomické provedení a snadná obsluha
Sloupek a oblouková madla zajišťují dobrou ergonomii a usnadňují ovládání při práci v horizontální i vertikální poloze. Uzamykatelný spínač přispívá k pohodlnější práci.
Přesná práce
Přídavná kolečka umožňují boční náklon a napomáhají k přesnému vedení stroje
Ochrana proti opětovnému rozběhu
Ochrana proti opětovnému rozběhu zabraňuje neúmyslnému spuštění po přerušení napájení
Nebezpečný prach (např. křemíkový) je nutno odsávat vysavačem s certifikátem pro třídu prachu M. Pro odsávání prachu tohoto druhu je vhodný průmyslový vysavač pro mokré a suché vysávání ISS 40-M automatic, obj. č. 07011430.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!