Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wall chaser MSF 180N
Supplied in a robust metal case, Allen keys, fixing key and suction hose fitting
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ein leistungsstarkes und handliches Werkzeug mit zwei Handgriffen (zur Erleichterung sowohl vertikaler als auch horizontaler Schnitte)
- Zwei parallele Diamanttrennscheiben erzeugen zwei Schnitte. Der Restkern der Nut kann mit einem Flachmeißel (separat zu bestellen) entfernt werden
- Sicherheitsschalter gegen versehentliches Einschalten
- Justierbare Schnitttiefe: 30, 35, 40, 45, 50 und 60 mm
- Schnittbreite mit einer Trennscheibe: 3 mm
- Schnittbreite mit zwei Trennscheiben: 5 bis max. 45 mm, in 5-mm-Schritten
Verwenden Sie Würth Diamanttrennscheiben, um Leistung und Ausbeute zu erhöhen
Für effektive Absaugung empfehlen wir den Würth Mehrzwecksauger ISS (ISS55 bis ISS45-M) in Kombination mit Papier-Staubfangsäcken
3 Jahre Werkzeuggarantie
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!