Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wall and ceiling grinder WSS 225-E COMPACT
Ergonomic long neck grinder with high removal rate and effective dust extraction
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schutz für Arbeiter und Maschine
Durch den Sanftanlauf werden Arbeiter und Maschine geschützt.
Ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten
Die sehr handliche und leichte Maschine mit hohem Bedienungskomfort sowie optimaler Balance zwischen Motor und Schleifteller sorgt für ein ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten.
Bestens für randnahes Schleifen geeignet
Das gerade und drehbare Randsegment ermöglicht das Schleifen von Flächen-Übergängen Wand/Wand oder Decke/Wand einfach und näher am Rand.
Hohe Stabilität
Die optimierte flexible Welle sorgt für eine erhöhte Stabilität und somit für eine höhere Lebensdauer des Schleifkopfes.
Effektive Absaugung
Die Absaugung zwischen Bürstkranz und Schleifteller sowie die 10-Loch-Absaugung verhindern das schnelle Zusetzen des Schleifmittels.
Leichtgängiges Schleifen
Gefederte Schleifkopfhaube sorgt für eine perfekte Anpassung des Schleifkopfes an alle Unebenheiten.
Ideal für das Schleifen von Gipskartonplatten, Vollwärmeschutz-Styroporplatten und zur Lackiervorbereitung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!