Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
WÜTOX CS fittings screw Zinc-plated steel, full thread, countersunk head
WÜTOX CS fittings screw Zinc-plated steel, full thread, countersunk head - 1
WÜTOX CS fittings screw Zinc-plated steel, full thread, countersunk head - 2
WÜTOX CS fittings screw Zinc-plated steel, full thread, countersunk head - 3
WÜTOX CS fittings screw Zinc-plated steel, full thread, countersunk head - 4
WÜTOX CS fittings screw Zinc-plated steel, full thread, countersunk head - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜTOX CS fittings screw Zinc-plated steel, full thread, countersunk head

Full-thread screw with countersunk head for fastening fittings or cabinet connectors to wood or wooden panels in dry indoor areas or wet areas.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kraftübertragung durch TX Antrieb


Gute Kraftübertragung durch Sternantrieb



Geringe Spaltwirkung im Randbereich


Das Aufspalten des Holzes wird durch den umlaufenden Ring in der Spitze verringert



90 Grad Senkkopf


Für ein sauberes Einsenken des Kopfes in Möbel- bzw. Metallbeschläge



Schnelles Anbeißen


Sauber ausgewalzte Gewindegänge bis zur Spitze

Hinweis
  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen.

  • WÜTOX Schrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head.