Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ridge and hip roll WÜTOP® Uni-Roll
Universal ridge and hip roll for almost all conventional concrete tiles and clay tiles
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- UV-stabilisiertes und verrottungssicheres PVC mit seitlichem Abdichtstreifen aus Aluminium
- Abgerundete Kanten verhindern Schnittverletzungen an den Händen
- Sehr verlegefreundlich durch hohe Flexibilität
- Sehr gute Klebekraft des Butylkautschuks
- Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108: Ca. 160 cm2, ausreichend für ca. 16 m Sparrenlänge
Auf stark silikonisierten Ziegeln sind bezüglich der Haftung Eigenversuche erforderlich
- Der Untergrund muss sauber, trocken sowie staub- und fettfrei sein
- WÜTOP® Uni-Roll wird mittig auf der First- oder Gradlatte abgerollt und angetackert bzw. genagelt
- Schutzfolie vom Klebestreifen abziehen und den Kleber auf beiden Seiten gleichzeitig fest an der obersten Reihe der Dacheindeckung andrücken und sauber ins Wellental einstreichen
- Das Schneiden von WÜTOP® Uni-Roll ist mit einer normalen Schere möglich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!