Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Moisture-variable vapour retarder, WÜTOP® SD Vario PLUS in accordance with DIN 4108-3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Moisture-variable vapour retarder, WÜTOP® SD Vario PLUS in accordance with DIN 4108-3

Variable-humidity vapour retarder with a very high fire rating and for roof retreatment using the sub and top process without verification by calculation

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Die WÜTOP SD Vario Plus ist eine diffusionsfähige, feuchtevariable und luftdichte Dampfbremse für die Altbausanierung, sowie den Innen- und Dachausbau

  • Verbesserte Brandklasse B-s1, d0

  • In Kombination mit einer WÜTOP Unterspann- und Unterdeckbahn und den EURASOL -Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen ausgeführt werden
Hinweis
  • Der variable sd-Wert der WÜTOP SD Vario Plus kann nur mittels einem dynamischen Berechnungsprogramms erfasst werden

  • Bei der Berechnung nach einem stationären Verfahren ist mit einem festen sd-Wert von ca. 2 m zu rechnen