Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vapour retarder WÜTOP® DB 2
Vapour-permeable, moisture-regulating, airtight and easy-to-install vapour retarder for interior renovations and attic conversions. To be used in conjunction with vapour-permeable underlay membranes and roof protection films
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vestavěná síťovina pro výdrž a odolnost proti roztržení
- Zabraňuje tepelným ztrátám v důsledku nežádoucího proudění vzduchu
- Zabraňuje vnikání vlhkosti do vnitřní tepelné izolace a tedy zhoršování její účinnosti
- Wütop DB 2 v kombinaci s paropropustnou neprodyšnou membránou série Wütop zajišťuje celoroční prodyšnost izolace i konstrukce a vytváří zdravé vnitřní prostředí
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní a vyznačují se nízkým obsahem škodlivých látek. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise: Klasifikační systém EMICODE rozlišuje environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.
Pokyny k pokládce v případě mezikrokevní izolace
- Fólie Wütop DB 2 se instaluje na teplou stranu izolace pomocí sponek (kladivovým sponkovačem nebo ruční sponkovačkou) a zajišťuje latěmi
- Hladká strana musí být vždy orientována k pracovníkovi
- Svislé překryvy musí vždy spočívat na krokvi
- Dbejte na dostatečný překryv: Vodorovný překryv: alespoň 10 cm (překryvný pruh), svislý překryv: cca 20 cm
- Na veškerých překryvech a průrazech sponek je nutno vytvořit neprodyšný spoj pomocí vhodné lepicí pásky (Eurasol)
- K vytvoření neprodyšného napojení na zdivo je nutno membránu přilepit pomocí lepidla na fólie Wütop a v případě potřeby zajistit latí
- Při pokládce dávejte pozor, abyste membránu nepoškodili
- Před instalací vnitřního obložení (sádrokartonu, dřevěných obkladů apod.) znovu zkontrolujte, zda je parozábrana upevněna správně a případné problémy opravte
Pokyny k pokládce v případě nadkrokevní izolace
- Fólie Wütop DB 2 je ideální pro použití jako parozábranu v případě nadkrokevní izolace
- Montáž: Stejný postup jako u mezikrokevní izolace
- Mějte na paměti: Maximální doba vystavení povětrnostním vlivům 6 týdnů
Pokyny k pokládce při rekonstrukcích starých budov
- Je nutno odstranit ostré předměty (např. hřebíky) vyčnívající z vnitřního obložení do prostoru krokví, aby nedošlo k poškození parozábrany
- Fólie Wütop DB 2 se pokládá na krokve z vnější strany s fleecovou vrstvou na straně interiéru. Hladká strana musí být orientována směrem ven.
- Na veškerých překryvech a otvorech je nutno vytvořit neprodyšný spoj pomocí vhodné lepicí pásky (Eurasol)
- Doporučení: Fólii Wütop DB 2 zajistěte na krokvích pomocí latí.
- K lepení napojení na okapy (nosníky okapů/zdivo) použijte lepidlo na fólie Wütop. Dále se doporučuje fólii zajistit pomocí latí.
- Parozábrana Wütop DB 2 se nesmí používat k renovaci interiérů, kde vlhkost trvale přesahuje 60 %
- Podle normy DIN 4108 část 3 musí být konstrukce neodpovídající standardním stavebním metodám ověřeny výpočtem (výpočet rosného bodu). Použití fólie Wütop DB 2 při rekonstrukci proto musí předem schválit oddělení Würth Application Support
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!