Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Chipboard screw Wüpofast ® 2.0
Zinc plated steel, partial thread, countersunk head, PZ drive
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroub, který se zakousne
Zápustná frézovací hlava
- Dva procesy v jednom: Zašroubování a zahlubování
- Vhodné pro dřevo a kování
- Zabraňuje praskání, štípání nebo odlupování povrchů
- Rovnoměrné zašroubování do kování bez poškození povrchové úpravy
Frézovací stopka (velikost 5 x 70 mm)
- 40% snížení tření při šroubování
- Snížené používání elektrického nářadí (delší životnost)
Normální závit/hrubý závit
- Normální stoupání závitu na malých šroubech pro lepší utěsnění v dřevotřískových deskách
- Hrubý závit pro rychlé šroubování
Frézovací stopka s výstružníkem
- Při šroubování je zapotřebí menší úsilí kvůli sníženému tření
- Zabraňuje šíření trhlin
Jehlový hrot
- Poskytuje optimální uchycení bez prokluzování
- Kontinuální závit
- Nepoškozuje povrch
Unašeč PZD
- Nejoblíbenější unašeč na trhu
- Dobré zasouvání/vystředění
- Dobré držení
- Vyšší přesnost unašeče
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!