Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Chipboard screw Wüpofast ® 2.0
Chipboard screw Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 1
Chipboard screw Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 2
Chipboard screw Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 3
Chipboard screw Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 4
Chipboard screw Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 5
Chipboard screw Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 6
Chipboard screw Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 7
Chipboard screw Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Chipboard screw Wüpofast ® 2.0

Zinc plated steel, full thread, countersunk head screw, PZ

Artikelbeschreibung lesen

In 66 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung


Einganggewinde Dm 3,0 – 6,0 mm / L ≤ 35mm


  • Sauberes Einschrauben

  • Mehr Gewindegängen bei kurzen Längen


Grobgang-Gewinde Dm 3,0 - 6,0 mm /L ≥ 40mm


  • Geringeres Überdrehen der Schraube in weichen Holzwerkstoffen

  • Rascheres Verschrauben als beim Einganggewinde - Führt zu bis zu 20 % Zeitersparnis

  • Die spezielle Kunststoffgleitbeschichtung vermindert zusätzlich das Einschraubdrehmoment


Schraubenspitze


  • Scharfe Spitze mit zusätzlichen Fräs-Rippen

  • Punktgenau und sicher auch bei Holz Laminat Platten

  • Durch die zusätzlichen Fräs-Rippen geringere Spaltkräfte, vor allem bei Verschraubung im Randbereich


Glatter Senkkopf


  • Für Holz und Metall-Beschläge geeignet


Frästaschenkopf ab Dm ≥5mm/L ≥50mm


  • Für sauberes Versenken im Holz

  • Für Holz und Metall-Beschläge geeignet


Oberfläche


  • Verzinkt blau passiviert

  • Höhere Schichtdicke ab Dm 4 x 20mm , min. 8µm ( A3K)

  • Chrom VI frei


Verpackung


  • Neue rot - weiß - rote Orsy-Regal-fähige Verpackung

  • Für leichtere Entnahme der Schrauben von vorne und seitlich zu öffnen


Leistungsnachweis


  • Bauprodukt mit CE Kennzeichnung

  • Statische Werte nach EN 14592 mit Leistungserklärung

  • Kontrollierte Qualität, statisch rechenbar

  • Kopfkennzeichnung W zur leichteren Identifizierbarkeit


PZ-Antrieb


  • Der beliebteste Antrieb auf dem Markt

  • Gutes Ansetzen