Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
WÜPLAST® pan head screw with flange and hexagon socket WN 1451, steel 10.9, zinc-nickel-plated, black passivated (P3R)
WÜPLAST<SUP>® </SUP>pan head screw with flange and hexagon socket WN 1451, steel 10.9, zinc-nickel-plated, black passivated (P3R) - 1
WÜPLAST<SUP>® </SUP>pan head screw with flange and hexagon socket WN 1451, steel 10.9, zinc-nickel-plated, black passivated (P3R) - 2
WÜPLAST<SUP>® </SUP>pan head screw with flange and hexagon socket WN 1451, steel 10.9, zinc-nickel-plated, black passivated (P3R) - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPLAST® pan head screw with flange and hexagon socket WN 1451, steel 10.9, zinc-nickel-plated, black passivated (P3R)

For thermoplastics

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

30° Winkel


  • Verringerung von Radialspannungen

Keine Beschädigung des Schraubendoms


  • Größere Flankenüberdeckung

Höhere Ausreißkräfte



Gewindesteigung


  • Hohe Selbsthemmung

Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert


  • Materialschonung

Höhere Belastbarkeit der Verbindung



Zurückgesetzter Kerndurchmesser


  • Keine Materialschädigung

Erhöhung der Prozesssicherheit


  • Geringe Einschraubmomente

Sicherere Verschraubung



Hochwertige Oberflächen


  • Chrom (VI)-freie Oberflächen

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.