Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Ribbed nut
Serrated flange nut for frame screw, steel, strength class 10, zinc-flake coating, silver, with lubricant (green)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Od M12 s jemným závitem (stoupání závitu 1,5 mm)
Bez chromu(VI)
Vyhovuje směrnici EU o vozidlech s ukončenou životností
Povrch
- ZFSHL: Povlak s vločkovým zinkem s mazáním, který mění koeficient tření (koeficient tření: 0,09-0,14)
- Napuštěno mazivem
Odolnost proti korozi
M5 cca 240 h/≥M6 cca 480 h/≥M10 cca 720 h bez koroze základního kovu v souladu s normou DIN EN ISO 9227-NSSg
Princip fungování zajišťovacích žeber
Při utahovaní ženou žebra materiál do kontaktní oblasti matice. To způsobuje plastickou deformaci, která zatvrzuje povrch. Na konci utahování nezbývá žádná viditelná sedlina. Zajišťovací žebra omezují tvorbu sedliny ve spoji, a tak snižují ztráty předpětí.
Odolnost proti korozi uvedená ve specifikacích platí pro korozní testy podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (testy v solné mlze) provedené po 24 hod. po natírání ve stavu „tak, jak je natřeno“, tj. bez třídění, balení, přepravy či montáže. Tyto hodnoty se mohou snížit v důsledku nevyhnutelné manipulace a montážních procesů. Ve většině případů nelze hodnoty odolnosti proti korozi zjištěné testem v solné mlze přímo přenést do skutečných montážních a provozních podmínek. Při navrhování spoje musí konstruktér při volbě vhodného antikorozního nátěru vzít v úvahu danou kombinaci materiálů, případně nátěrů a též parametry prostředí během provozu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!