Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mini alumina-zirconia vulcanised fibre disc
High removal rate and a long service life due to tough alumina-zirconia abrasive grain
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hohe Reißfestigkeit dank des robusten Polyestergewebe
- Extrem hoher und sehr schneller Materialabtrag bei kühlem Schliff und sehr hoher Standzeit mit geringem Anpressdruck durch das Hochleistungsschleifkorn und der schleifaktiven Deckschicht
- Für den Einsatz auf Druckluftstabschleifern mit abgewinkelten und biegsamen Wellen
- 75 mm-Scheiben auch auf Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern 115 mm, in Verbindung mit Aufnahmehalter M14, einsetzbar
- Schweißnahtbearbeitung, Flächenschliff, Entfernen von Lacken und Farben, Schärfen von Werkzeugen, Verputzen und Glätten, Entgraten, Kanten- und Finishbearbeitung, Entrosten, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen
- Zu bearbeitende Werkstoffe: Speziell für Edelstähle, Chrom- und Nickellegierungen. Stahl legiert und unlegiert, Baustahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle, Guss, Hartkunststoffe und Holz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!