Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Longlife & Speed ceramic abrasive grain vulcanised fibre disc
Blue/green for steel and stainless steel (professional stainless steel).
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Minimální drsnost a dokonalá kvalita povrchu díky přesně tvarovaným a rovnoměrným brusným zrnům
Extrémně rychlý úběr materiálu při nízké teplotě
Díky vysoce účinnému brusnému zrnu a aktivní brusné krycí vrstvě
Vyžaduje minimální kontaktní tlak
Díky vysoce výkonnému brusnému zrnu
Velmi dlouhá životnost
Díky přesně tvarovanému, rovnoměrnému a svisle uspořádanému brusnému zrnu
Neobsahuje železo, chlor ani síru (<= 0.1%)
Přesně tvarovaná a dokonale rovnoměrná zrna Cubitron® II neodpovídají žádné z četných celosvětových norem zrnitosti (např. FEPA). Proto je zrnitost udávána znaménkem + a empiricky přiřazena ke známé třídě zrnitosti (např. 36+).
3M® a Cubitron® jsou názvy značek společnosti 3M
Slouží k broušení hran a povrchů, orovnávání a vyhlazování, odstraňování otřepů a obrábění svarů
Pro použití s ručními pneumatickými nebo elektrickými úhlovými bruskami s obvodovou rychlostí do 80 m/s v kombinaci s podpěrným kotoučem
Zpracovávané materiály: Nerezová ocel; kyselinovzdorná a teplovzdorná ocel (vysoce legovaná); ocel a hliník
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!