Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
CERALINE vulcanised fibre disc
For a high removal rate with low contact pressure for steel, stainless steel and aluminium
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Extrem hoher und sehr schneller Materialabtrag bei kühlem Schliff
- Hochleistungsschleifkorn und schleifaktive Deckschicht
- Sehr hohe Standzeit sowie geringer Anpressdruck
- Hochleistungs-Keramikkorn
- Fiberscheiben nur mit zugelassenen, einwandfreien Stütztellern verwenden
- Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw. arbeiten
- Lagerung nicht bei Sonnenstrahlung, nicht in der Nähe von Wärmequellen, nicht an feuchten Stellen und auf Fußböden lagern
- In Originalverpackung bei 18 - 22 °C und 45 - 60 % relativer Luftfeuchtigkeit lagern
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
- Für den Einsatz auf handgeführten Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern bis max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit in Verbindung mit einem Stützteller
- Zum Schleifen von Kanten und Flächen, zur Schweißnahtvor- und -nachbearbeitung, zum Verputzen und Glätten
- Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle (hochlegiert), Stahl und Aluminium
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!