Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
CERALINE vulcanised fibre disc
For a high removal rate with low contact pressure for steel, stainless steel and aluminium
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Extrémně vysoký a velmi rychlý úběr materiálu při broušení za studena
- Vysoce účinné brusné zrno a funkční vrchní brusná vrstva
- Velmi dlouhá životnost a nízký kontaktní tlak
- Vysoké účinné keramické brusné zrno
- Fíbrové kotouče používejte pouze s nosnými deskami, které jsou v bezvadném stavu
- Používejte pouze s vhodnými ochrannými prostředky, např. ochrannými brýlemi, rukavicemi, ochranou sluchu apod.
- Neskladovat na přímém slunci, v blízkosti zdrojů tepla, na vlhkých místech nebo podlahách
- Skladujte v originálním balení při teplotě 18–22 °C a relativní vlhkosti 45–60 %
- Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
- Pro použití s ručně vedenými pneumatickými nebo elektrickými úhlovými bruskami s obvodovou rychlostí do 80 m/s v kombinaci s podpěrným kotoučem
- Pro broušení povrchů a hran, pro přípravu a následné zpracování svarů, pro orovnávání a hlazení
- Na nerezovou ocel, kyselinovzdornou a teplovzdornou ocel (vysoce legovanou), ocel a hliník.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!