Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Visual anti-freeze, battery and Ad Blue tester For reliably testing radiator anti-freeze, battery acid and AdBlue in one unit
For reliable testing of radiator anti-freeze, battery acid and AD Blue in one unit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfache Überprüfung der Anzeigegenauigkeit mit destilliertem Wasser
Automatischer Temperaturausgleich zwischen 10°C–30°C
Das exakte Messergebnis wird duch das Prinzip der Lichtbrechung ermittelt
Zuverlässige Anzeige durch scharfe Hell-Dunkel-Trennlinie
Einstellbar auf die individuelle Sehstärke
Unterscheidung des Frostschutz in Propylene Glycol und Ethylene Glycol
- Propylene Glycol werden als Frostschutzmittel vorwiegend im außereuropäischen Raum eingesetzt
- Ethylene Glycol werden als Frostschutzmittel vorwiegend im europäischen Raum eingesetzt
Exaktes Ergebnis auch bei unterschiedlicher Zusammensetzung
Lieferumfang:
- Optisches Prüfgerät
- 2 x Entnahmepipette
- Kalibrierschraubendreher
- Koffer
- Bedienungsanleitung
- Reinigungstuch
1. Prüfen, ob Prisma und Klappe sauber sind
2. Mit Pipette einen Tropfen der Prüfflüssigkeit auf das Prisma geben
3. Klappe schließen
4. Auf der Skala erscheint eine scharfe Hell-Dunkel-Trennlinie
5. Nach Beendigung des Prüfvorgangs Prisma und Klappe mit einem trockenen Tuch reinigen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!