Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
TIPP® Aero ventilation pipe clamp
TIPP<SUP>®</SUP> Aero ventilation pipe clamp - 1
TIPP<SUP>®</SUP> Aero ventilation pipe clamp - 2
TIPP<SUP>®</SUP> Aero ventilation pipe clamp - 3
TIPP<SUP>®</SUP> Aero ventilation pipe clamp - 4
TIPP<SUP>®</SUP> Aero ventilation pipe clamp - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

TIPP® Aero ventilation pipe clamp

For fastening sheet metal air ducts and fittings with circular cross-sections in accordance with DIN EN 1506, ventilation for buildings

Artikelbeschreibung lesen

In 27 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schnellrastverschluss bis DN 400 mm


  • Leichte und schnelle Montage auch alleine möglich

  • Beim Verschließen mit Hilfe der langen Nase des Einrastverschlusses die Rohrschelle einhängen

  • Zeitersparung und leichtes Ausrichten bzw. Verschieben der montierten Rohre


Eingeklebter Profilgummi


Fest eingeklebter EPDM Rohrschellengummi verhindert ein Herausfallen beim Verschieben der Rohre



Gummieinlage:


  • Für DIN 4109

  • Ozonbeständig nach DIN 53509-1 bzw. ISO 1431/1

  • Alterungsbeständig nach DIN 53508

  • Brandverhalten nach DIN 4102-1 (B2 normal entflammbar)

  • Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen bei Raumtemperatur sowie alkoholische Lösungen

  • Nicht beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.