Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
TIPP® Aero ventilation pipe clamp
For fastening sheet metal air ducts and fittings with circular cross-sections in accordance with DIN EN 1506, ventilation for buildings
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rychlo-západka do DN 400 mm
- Lze snadno a rychle montovat i svépomocí
- Při zavírání použijte dlouhý nos zaklapávací západky k háku v trubkové svorce
- Jednoduché zarovnávání nebo přesun již namontovaného potrubí šetří váš čas
Zalepená pryžová vložka
Pevně vlepená pryžová trubková objímka EPDM zabraňuje vypadnutí trubek při pohybu
Pryžová vložka:
- Pro normu DIN 4109
- Odolnost vůči ozónu dle normy DIN 53509-1 nebo ISO 1431/1
- Odolné proti stárnutí podle normy DIN 53508
- Chování při požáru podle normy DIN 4102-1 (B2 mírně zpomalující hoření)
- Odolnost vůči ředěným kyselinám a zásadám a roztokům s obsahem alkoholu při pokojových teplotách
- Není odolné vůči olejům, mazivům a palivům
Naše výrobky s certifikátem Cradle to Cradle Certified® šetří zdroje a mají nízký obsah škodlivých látek. Norma posuzuje bezpečnost, cirkularitu a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Hlavní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!