Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ventilation grille with covering edge
Ripped out edges are covered, no need for extensive retouching work.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Luftdurchlass 200 cm², entspricht den Anforderungen der Geräteindustrie
- Großer Spannbereich von 2 mm bis 23 mm
- Flexibel einsetzbar, geringe Lagerhaltung
Lüftungsgitter kann von vorne oder von oben in den Ausschnitt gesteckt werden. Lüftungsgitter von hinten mit einstellbaren Rastclipsen befestigen. Bei Montagevariante von oben kann der Luftdurchlass vergrößert werden, indem der Ausschnitt größer gewählt wird. Ausfräsung mit Fräser ø 10 mm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!