Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Ventilation grille with covering edge
Ripped out edges are covered, no need for extensive retouching work.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Přívod vzduchu 200 cm², splňuje požadavky průmyslu zařízení
- Velký rozsah upínání 2 mm až 23 mm
- Flexibilní použití, stačí menší zásoby
Ventilační mřížku lze vložit do výřezu zepředu nebo z vrchu. Zezadu zajistěte ventilační mřížku pomocí nastavitelných nacvakávacích svorek. Při montáži shora, lze zvýšit průtok vzduchu zvětšením výřezu. Kuželový záhlubník s 10 mm frézou.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!