Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ventilation duct sealant Hybrid
Ready-to-use, hybrid polymer-based single-component sealant
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schnelle Aushärtung
Zeitersparnis durch schnelle Trocknung
Metall-Oberflächenoptik
Ideal einsetzbar auf sichtbaren Metalloberflächen
Einfache und schnelle Handhabung
Kann ohne Entfetten bei leicht geölten, korrosionskonservierten blanken und verzinkten Stahl-, Edelstahl- und Aluminiumblechen eingesetzt werden. Eine Säuberung der Oberfläche wird trotzdem zu Gunsten einer optimalen Haftung empfohlen.
- Silikonfrei, UV-beständig, alterungs- und witterungsbeständig
- Enthält keine lackbenetzungsstörenden Stoffe
- Kein Voranstrich erforderlich
- Temperaturbeständigkeit kurzfristig max. +100°C bis max. 1h
- Bitte Übersichtsblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen" beachten. Weitere Informationen im Technischen Datenblatt.
- Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein
- Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit
- Der Dichtstoff sollte nicht dauerhaft in Kontakt mit flüssigen Medien sein. Langfristige Ansammlungen von Flüssigkeiten über der Fuge sind in der Anlagenkonstruktuion zu vermeiden.
- Zur Abdichtung von Bewegungs- und Bauteilfugen an raumlufttechnischen Anlagen und Lüftungskanälen
- Zur Schallisolation von Blechverbindungen, zur Abdichtung von Umluftkanälen von Klimaanlagen und Abluftanlagen in Großküchen
- Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von Fett, Rost und Wasser sein
- Weitere Informationen im Technischen Datenblatt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!