Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ventilation duct clamp
Ventilation duct clamp for connecting flanged systems in low and medium-pressure systems
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verbindungselement für große Kanalquerschnitte
Einsetzbar bei Nieder- und Mitteldruckanlagen
Doppelte Verrippung über die Biegekanten
Hohe Qualität und Festigkeit
Einfache und schnelle Montage
Kosten für Vorklemmen und Bohrungen entfallen
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
| Verarbeitungsempfehlung: Lüftungskanalklemme | ||||
| Kanalkantenlänge mm | Betriebsdruck mm WS | |||
| bis 63 | 63–160 | 160–250 | 250–400 | |
| Anzahl Befestiger | ||||
| 100 | – | – | 1 | 1 |
| 200 | ||||
| 300 | ||||
| 400 | ||||
| 500 | ||||
| 600 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 700 | ||||
| 800 | ||||
| 900 | ||||
| 1.000 | ||||
| 1.100 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1.200 | ||||
| 1.300 | ||||
| 1.400 | ||||
| 1.500 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1.600 | ||||
| 1.700 | ||||
| 1.800 | ||||
| 1.900 | ||||
| 2.000 | ||||
| 2.100 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2.200 | ||||
| 2.300 | ||||
| 2.400 | ||||
| 2.500 | ||||
| 2.600 | ||||
| 2.700 | ||||
| 2.800 | ||||
| 1 mm WS = 10 Pa | ||||
Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, bei Laboranwendungen und im Außenbereich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!