Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Ventilation duct clamp
Ventilation duct clamp for connecting flanged systems in low and medium-pressure systems
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spojovací prvek pro velké průřezy potrubí
Umožňuje použití v systémech s nízkým a středním tlakem
Dvojité žebrování na ohýbacích hranách
Vysoká kvalita a pevnost
Rychlá a snadná montáž
Eliminuje náklady na přípravné objímkování a vrtání otvorů
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
| Doporučení pro instalaci: C svorka vzduchovodu | ||||
| Délka hrany kanálu v mm | Pracovní tlak mm WS | |||
| až 63 | 63-160 | 160-250 | 250-400 | |
| Počet svorek | ||||
| 100 | - | - | 1 | 1 |
| 200 | ||||
| 300 | ||||
| 400 | ||||
| 500 | ||||
| 600 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 700 | ||||
| 800 | ||||
| 900 | ||||
| 1000 | ||||
| 1100 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1200 | ||||
| 1300 | ||||
| 1400 | ||||
| 1500 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1600 | ||||
| 1700 | ||||
| 1800 | ||||
| 1900 | ||||
| 2000 | ||||
| 2100 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2200 | ||||
| 2300 | ||||
| 2400 | ||||
| 2500 | ||||
| 2600 | ||||
| 2700 | ||||
| 2800 | ||||
| 1 mm WS = 10 Pa | ||||
Pro potravinářství, laboratorní aplikace a venkovní použití
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!