Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vehicle sealing tape
The vehicle sealing tape protects against vibrations and securely and permanently seals joints in a single step.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Vorkomprimiert auf 20%
- Einseitig selbstklebend
- Temperaturbeständigkeit: –30°C bis +90°C
- Diffusionsoffen, dadurch Vermeidung von Wasseransammlungen
- Nach Lösung der Komprimierung entwickelt das Dichtungsband eine Rückstellkraft, die fest gegen die Fugenflanken drückt und Unebenheiten ausgleicht.
Als Abdichtung und Vibrationsschutz im Lüftungs- und Heizungsbereich bei Tankanlagen, Rahmenauflagen und für Querverstrebungen im Kofferraumdeckel usw.Als Einbauhilfe zum Schutz vor Vibrationen bei Autoradios und Lautsprechern usw.Zum Umwickeln von Antennenkabeln (z.B. VW, Ford)
Fuge/Untergrund von Öl, Fett und losen Teilen reinigen. Abdeckpapier vom Dichtungsband entfernen. Dichtungsband auf Untergrund festkleben bzw. direkt von der Rolle in die Fuge verlegen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!