Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Battery charger, 12 V, 100 A, 20–1200 Ah
Multi-function device for battery and vehicle electrical system voltage support, as well as for charging and recharging starter batteries without disconnecting from the vehicle electrical system voltage.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Geeignet für Fahrzeuge mit 12 V – Batterien
Motorrad, PKW, Kleintransporter, Landmaschinen, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen
Kompaktes und robustes Gehäuse mit Kabelhalterung auf der Vorderseite
Wiederbelebung stark entladener Batterien
>2V (automatisches SOS Recovery)
Nimmt automatischen Zellausgleich vor
Maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie
Durch überwachungsfreie, neunstufige Ladung und Wartung
Schutzeinrichtungen gegen:
- Kurzschluss
- Verpolung
- Überspannung
- Funken (Anti-Funken-System)
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei abgeklemmter Batterie
- Überhitzung der internen Elektronik
LC-Display
Einfache Benutzerführung und höchste Betriebssicherheit. Alle Funktionen und Ladedaten können übersichtlich am Display eingestellt und abgelesen werden.
Hohe Standsicherheit und Schutz vor Lackschäden
Schock- und vibrationsdämpfende Gummifüße und -kanten
Ladekurven
- 4 vorprogrammierte Ladekurven
- Eigene / Fahrzeughersteller Ladekurve kann konfiguriert und eingegeben werden.
Werkstatt
- Kundendienst / Batterieladung – für 12 V Batterien (s. Batterieart Tabelle)
- Flashen / Softwareupdate – manuell regelbarere Spannung zwischen 12,0 und 14,8 V, in 0,1 V Schritten, bis max. 100 A.
- Diagnose – stabilisiert eine 12 V – Bordbatterie bei der Fahrzeugdiagnose mit bis zu 100 A
- Batterietausch – sichert während des Ausbaus der Batterie eine stabile Bordnetzspannung (Fremdstromversorgung), um den Verlust von Speicherinformationen zu vermeiden.
Ausstellungsraum – Erhaltungsladung
- Vermeidung von Batterie-Zyklisierung
- Versorgt die Batterie und sichert eine stabile Bordnetzspannung zur Präsentation aller Fahrzeugfunktionen.
- Einstellbare Tastensperrung, zur Vermeidung von Fehlbedienung durch Fremdpersonen.
Fahrzeugübergabe
Versorgt die Batterie und sichert eine stabile Bordnetzspannung zur Präsentation aller Fahrzeugfunktionen.
Lager - Erhaltungsladung
Batteriepflege vor dem Verkauf der Batterie oder Einsatz in der Werkstatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!