Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
Battery charger, 12 V, 100 A, 20–1200 Ah
Battery charger, 12 V, 100 A, 20–1200 Ah - 1
Battery charger, 12 V, 100 A, 20–1200 Ah - 2
Battery charger, 12 V, 100 A, 20–1200 Ah - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Battery charger, 12 V, 100 A, 20–1200 Ah

Multi-function device for battery and vehicle electrical system voltage support, as well as for charging and recharging starter batteries without disconnecting from the vehicle electrical system voltage.

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Vhodná pro vozidla s 12 V akumulátory


Motocykly, osobní vozidla, dodávky, zemědělské stroje, zásahová vozidla a stavební stroje



Kompaktní a robustní pouzdro s držákem kabelu v přední části



Oživuje silně vybité baterie


>2 V (automatická nouzová obnova)



Provádí automatické vyvažování buněk



Maximalizuje životnost a výkon akumulátoru


Díky devítistupňovému nabíjení a údržbě bez monitorování



Ochrana před:


  • Zkratem

  • Přepólováním

  • Přepětím

  • Jiskrami (antistatický systém)

  • Bezpečnostní automatické vypnutí při odpojení akumulátoru

  • Přehřátím vnitřní elektroniky


LCD


Displej s jednoduchým uživatelským rozhraním a maximálně bezpečnou obsluhou. Všechny funkce a údaje pro nabíjení lze snadno a přehledně nastavovat a odečítat na displeji.



Vysoce stabilní provedení s ochranou proti poškození laku


Pryžové nohy a hrany tlumící vibrace a nárazy

Upozornění

Křivky nabíjení


  • 4 předprogramované křivky nabíjení

  • Je možné nakonfigurovat a zadat zatěžovací křivku a to buď vlastní, nebo od výrobce vozidla.
Účel použití