Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Antibacterial air conditioner cleaner Quick Fresh Active Plus
For quick and effective removal of odours and bacteria in interior spaces and vehicle air-conditioning systems
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Bekämpft zuverlässig störende Gerüche, in den Lüftungskanälen der Klimaanage und im Fahrzeuginnenraum die durch Bakterien verursacht werden
- Silberionen beugen durch ihre antibakterielle Wirkung gegen erneute Geruchsbildung vor
Vorversuche, speziell bei hellen Oberflächen, sind dringend erforderlich.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
- Antibakterielle Wirkung durch Silberionen
- Langanhaltender Frischeduft
- Keine aufwändigen Demontagearbeiten am Verdampfer und Innenraum
- Kein zusätzliches Handbuch für gezielte Arbeitsschritte notwendig
- Wirksamkeit unabhängig bestätigt
- Einfache Anwendung
- Bekämpft störende Gerüche durch Geruchsabsorber
Während der Anwendung dürfen sich keine Personen im Fahrzeuginnenraum aufhalten. Alle elektrischen Geräte müssen während der Anwendung ausgeschaltet sein. Zündquellen vermeiden. Nach der Anwendung Fahrzeug ausgiebig mehrere Minuten gründlich auslüften. Unmittelbar nach der Anwendung im Fahrzeuginnenraum nicht rauchen. Nur eine Dose pro Anwendung verwenden.
1.Klimaanlage ausschalten, Umluft-Betrieb einschalten
2. Lüftung auf Maximum stellen und kalte Temperaturstufe Richtung Innenraum wählen
3. Dose vor Gebrauch gut schütteln
4. Dose im Fußraum oder der Mittelkonsole hinten positionieren und Sprühkopf aktivieren. Während der Anwendung (ca. 2-3 min.) Türen und Fenster geschlossen halten. Darauf achten, dass der Sprühstrahl (90 - 150 cm) nicht auf z.B. Licht- & Schiebedachbedienelement, Display, Radio, Navigation, etc. gelangen kann.
5. Rückstände sofort mit einem feuchten Tuch abwischen
6. Nach der Anwendung das Fahrzeug gut lüften
Hinweise beachten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!