Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
Battery charger 12/24 V–35 A, 10–655 Ah
Battery charger 12/24 V–35 A, 10–655 Ah - 1
Battery charger 12/24 V–35 A, 10–655 Ah - 2
Battery charger 12/24 V–35 A, 10–655 Ah - 3
Battery charger 12/24 V–35 A, 10–655 Ah - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Battery charger 12/24 V–35 A, 10–655 Ah

Multi-function device for battery and vehicle electrical system support, as well as for charging and recharging starter batteries without disconnecting from the vehicle electrical system

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Automatická detekce napětí


Napětí elektrického systému vozidla 12 V nebo 24 V



Vhodné pro vozidla s 12 a 24V lithiovými a olověnými akumulátory


např. motocykly, osobní vozidla, dodávky, zemědělské stroje, zásahová vozidla, stavební stroje a tahače



Kompaktní a robustní nabíječka akumulátorů v pouzdře z ocelového plechu odolnému vůči nečistotám, kterou lze zavěsit na zeď pomocí otvoru v její spodní části



Jednoduché ovládání pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí



Pro nabíjení baterií se zbytkovým napětím >1,5 V pro 12V elektrické systémy vozidel a zbytkovým napětím 3,0 V pro 24V elektrické systémy vozidel



Ochrana před


  • Zkratem

  • Přepólováním

  • Přepětím

  • Jiskrami (antistatický systém)

  • Přehřátím vnitřní elektroniky
Účel použití