Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Belt clamp Vario

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Belt clamp Vario

Suitable for parts with closed and difficult contours.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Den Pfeilen folgen, um das Band herauszuziehen oder aufzuwickeln

  • Automatische Verriegelung beim Dehnen

  • Automatisches Öffnen beim Rückwärtsdrehen der Spindel

  • Integrierter Wickelmechanismus

  • Beidseitiger Bandrücklauf für gleichmäßiges Spannen ohne Verformung

  • Spezielles Band aus Polyestergewebe

  • Hohe Reißfestigkeit (5000 N)

  • Geringe Ausdehnung

  • Spannbereich bis 7 m.

  • Die Kurbel kann auf beiden Seiten montiert werden

  • Systembox und Spannecken aus glasfaserverstärktem Polyamid

  • Vario-Ecken mit oszillierenden Druckplatten

  • Das Band kann die Fasen in jeder beliebigen Position spannen
Hinweis

Die Spannwerkzeuge sind nicht zum Heben, Ziehen oder Transportieren oder zur Verwendung an Lebewesen geeignet. Eine falsche Verwendung kann zu Verletzungen oder Materialschäden führen. Das Band kann nur von Hand ohne Werkzeug gespannt werden.