Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Drilling screw, hexagon head and Varibos set screw with hexagon head and set screw
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Stahl verzinkt , blau passiviert (A2K)
- Bohrschraube mit Blechschraubengewinde und Sechskantkopf mit Gewindestift (metrisches Regelgewinde)
- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Für die schnelle und einfache Befestigung auf Metallunterkonstruktionen von:
- Rohrschellen
- Distanzmuff en rund und 6-kt.
- Schraub-Abstandschellen
- Befestigungsösen
- Rohraufhängungen
- Universalwürfel
- Ringmuttern DIN 582
- ELMO Klemmschellen metrisch
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!