Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wüfol Reflex 100 vapour barrier foil
Wütop Reflex 100 vapour and airtight foil, suitable for all insulated roofs
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schützt vor Eindringen von Feuchtigkeit und Dampf, an hohen Dächern oder Dachunterkonstruktionen, vertikalen Wänden oder Decken
- Schützt vor Wärmeverlust durch Unterbrechung von Luftströmen
- Schützt die Wärmedämmung vor dem Durchweichen und erhält so deren Lebensdauer
- Die Metallbeschichtung an der Innenseite verhindert eine Dampfdiffusion und sorgt für eine zusätzliche Dämmung (2 cm) sowie für eine größere Feuchtigkeitssperre
- Schwer entflammbar, gemäß der Norm EN 13501
Zubehör
- Euradop; Art.-Nr.: 0992 700 119
- Eurasol P; Art.- Nr.: 0992 810 060
- Eurasol; Art.- Nr.: 0992 700 050
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!