Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
VKP Trio 600 sealing tape standard
Waterproofed, pre-compressed dual-purpose sealing tape for complete sealing of the joints of windows and doors
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Rychlé a snadné těsnění oken v jediném kroku
- Gradient tlaku par zevnitř ven je zajištěn díky dodatečné boční hydroizolaci na vnitřní straně, která zlepšuje difuzi par
- Utěsněno proti dešti do 600 Pa
- Tepelná izolace a vzduchotěsnost v jednom produktu
- Vysoká míra tepelné a akustické izolace
- Odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům
Rychlost rozpínání standardní pásky VKP® Trio 600 závisí na teplotě. Pásku při vysokých teplotách skladujte na chladném místě a při nízkých teplotách na teplém místě. Páska VKP® Plus je určená na spoje mezi pevnými díly. V dolní části spoje doporučujeme použít pružnou pásku nebo venkovní těsnicí pásku EPDM. Pásky dostatečně otestujte s vašimi laky a těsnicími materiály. Žádné reakce s běžně dostupnými cementovými maltami. Okno je zajištěno jako distanční montáž. Fasádní spoje s velkou zátěží se utěsňují pomocí pásky VKP® Plus.
Utěsňování spár oken a dveří, spár mezi skleníkem a budovou a dalších stavebních spojů.
- Očistěte povrch od hrubých nečistot
- Odřízněte přibl. 2 cm pásky na začátku i na konci
- Při přířezu pásky na požadovanou velikost ponechte rezervu asi 2 cm/m
- Odstraňte ochrannou fólii ze samolepicího pruhu a nalepte pásku na okenní profil. Dávejte pozor na správnou orientaci vnitřní a vnější strany (světlá barva uvnitř)
- V rozích bude páska spojená na tupo; stlačte ji v podélném směru. Spoje musí dobře těsnit. Utěsnění proveďte pomocí lepidla Flexband, lepicí fólie Wütop nebo spojovacího lepidla typu „vše v jednom“, pokud je k dispozici
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!