Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
VDE wire stripping pliers, IEC 60900
Precise, effortless stripping of cables and wires with plastic or rubber insulation.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Nástroje VDE jsou vhodné pro práci na částech pod napětím až 1000 V (AC) a 1500 V (DC) při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření
- Vysoce kvalitní nástrojová ocel garantuje dlouhou životnost a přesnost
- Automatické otevření kleští díky rozevírací pružině
- Ergonomická, protiskluzová, dvousložková pohodlná rukojeť se širokou VDE manžetou pro bezpečnou práci
- Seřizovací šroub lze upevnit pomocí rýhované matice
- Povrch: Broušený a chromovaný povrch na všech stranách
- Kloub: Vložený
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!