Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VDE water pump pliers DIN ISO 8976 - IEC 60900
For gripping, holding and tightening and loosening nuts and screws
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
- Bequemes und schnelles Handling durch selbstklemmende Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung
- Sichere und feine Einstellungen direkt am Werkstück möglich
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff für angenehmes Arbeiten
- Hohe Verschleißfestigkeit dank gehärteten Präzisionszähnen
- Sehr große Greifkapazität trotz schlanker Bauform
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!