Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
VDE water pump pliers DIN ISO 8976 - IEC 60900
For gripping, holding and tightening and loosening nuts and screws
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vhodné pro práci na částech pod napětím až 1000 V (AC) a 1500 V (DC) při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření
- Samosvorné kleště na vodní čerpadla s nastavením pomocí tlačítka zajišťují pohodlnou a rychlou manipulaci
- Přesné a bezpečné nastavení lze provádět přímo na obrobku
- Ergonomická a protiskluzová 2K komfortní rukojeť pro pohodlnou práci
- Kalené přesné zuby pro vysokou odolnost proti opotřebení
- Velmi silný úchop i přes štíhlé provedení
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!