Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
3/8 inch VDE torque wrench protective insulation
3/8 inch VDE torque wrench protective insulation - 1
3/8 inch VDE torque wrench protective insulation - 2
3/8 inch VDE torque wrench protective insulation - 3
3/8 inch VDE torque wrench protective insulation - 4
3/8 inch VDE torque wrench protective insulation - 5
3/8 inch VDE torque wrench protective insulation - 6
3/8 inch VDE torque wrench protective insulation - 7
3/8 inch VDE torque wrench protective insulation - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3/8 inch VDE torque wrench protective insulation

3/8 inch torque wrench with square mount, insulated up to 1,000 V

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Isolierter VDE-Drehmomentschlüssel für sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen

  • Präzises Anziehen mit einer hohen Auslösegenauigkeit von ±4 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert

  • Einfache Ablesbarkeit des Drehmomentwerts dank der deutlichen Skalenteilung

  • Kompakte Bauweise für einfache Handhabung in engen Arbeitsbereichen

  • Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs

  • Erfüllt die ISO-Norm 6789-2 für handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge

  • Liegt komfortabel und sicher in der Hand dank ergonomisch geformten Kunststoffgriff

  • Geeignet für Rechts- und Linksauslösung durch Umsteck-Vierkant für den flexiblen Einsatz in verschiedenen Anwendungsbereichen
Hinweis
  • Mit Kalibrierzertifikat und Seriennummer

  • Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) oder bis 1.500 Volt (DC) geeignet

  • Nach Verwendung des Drehmomentschlüssels die Feder entspannen indem auf den niedrigsten Skalenwert zurückgedreht wird

  • Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden

  • Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels