Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VDE 1/2 inch insulated socket wrench For hexagon sockets
1,000 V AC and 1,500 V DC insulated socket wrench
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zur korrekten Befestigung des Steckschlüssels nur in Kombination mit der Ratsche oder der 125 mm-Verlängerung verwenden
Für 1.000 V AC und 1.500 V DC isoliert, alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beachten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!