Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
VDE snipe nose pliers DIN ISO 5745, IEC 60900
For gripping, holding and cutting soft and hard wires and cables
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pro práci na částech pod napětím do 1 000 V (AC) resp. 1 500 V (DC) při dodržení všech bezpečnostních opatření
- Kvalitní nástrojové oceli pro dlouhou životnost, přesný úchop a štípání
- Pružné hroty pro velkou zátěž zejména v ohybu
- Ergonomická a protiskluzová 2K pohodlná rukojeť se širokou manžetou VDE pro bezpečnou práci
- Dodatečně indukčně kalené čepele
- Po celé ploše broušený a chromovaný povrch
- Vroubkované uchopovací plochy
- Překryvný kloub
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!