Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
VDE diagonal cutters DIN ISO 5749, IEC 60900
For cutting hard and soft wires and cables, including in hard-to-reach places
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Nástroje VDE jsou vhodné pro práci na částech pod napětím až 1000 V (AC) a 1500 V (DC) při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření
- Čistý řez s vynaložením malé síly díky speciálně frézované čepeli
- Vysoce kvalitní nástrojová ocel garantuje dlouhou životnost a přesnost čepele
- Štíhlý tvar hlavy pro optimální přístupnost
- Ergonomická, protiskluzová, dvousložková pohodlná rukojeť se širokou VDE manžetou pro bezpečnou práci
- Břity: Přesné indukčně kalené čelisti
- Povrch: Broušený a chromovaný povrch na všech stranách
- Kloub: Vložený
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!