Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
VDE precision screwdriver, PH recessed head for working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Individuálně testováno ve vodní lázni se zkušebním napětím 10 kV
- Vyznačený rok výroby
- Zkouška mrazovým šokem -40 °C (označení C)
- Dřík: Kulatý dřík izolovaný, brynýrovaný
- Hrot: ISO 8764-PH
Pro práci na částech pod napětím do 1000 V (AC) resp. 1500 V (DC).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!