Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
VDE multi-purpose installation pliers
Multi-purpose pliers for electrical installation
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
6 nástrojů v jedné sadě kleští
- Zóny úchopu na plochý a kulatý materiál
- Ohýbání
- Odstraňování otřepů
- Štípání kabelů
- Odizolování
- Krimpování dutinkových kabelových koncovek
Vlastnosti
- Nůžky na kabely s přesnými řeznými hranami (indukčně kalenými)
- Čistý řez vnější hrany čelisti umožňuje práci v zapuštěných rozvodných skříních a odjehlování průchozích otvorů
- Ergonomická, protiskluzová, dvousložková pohodlná rukojeť se širokou VDE manžetou pro bezpečnou práci
- Odizolovací otvory pro vodiče 0,75–1,5 mm² a 2,5 mm²
- Krimpovací zápustka pro drátové koncovky 0,5–2,5 mm²
- Řezný výkon kabelů Cu a Al do 5 x 2,5 mm²/Ø 15 mm
Pro práci na částech pod napětím až 1000 V (AC) a 1500 V (DC) při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!